河村電器産業
コントロールキャビネット CGB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
4日以内出荷とは
有効深さ(mm)
90(ドア下)、-(ハンドル)
90(ドア下)、-(ハンドル)
130(ドア下)、-(ハンドル)
170(ドア下)、-(ハンドル)
基板寸法(縦×横)(mm)
250×100
150×100
200×100
250×100
150×150
250×150
350×150
200×200
150×250
200×250
250×250
350×250
250×350
350×350
450×250
450×350
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
ベージュ(マンセル5Y7/1)
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23629682
品番
CGB3015-12K
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
鉄板製/屋内用 露出形/木製基板/ラッチ錠
従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペースが拡大しました。
扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
300×150×120
有効深さ(mm)
90(ドア下)、-(ハンドル)
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
材質
鉄板
形状
屋内用 露出形
質量(kg)
2.7
タイプ
ラッチ錠・パッキン付
保護構造
IP4X
板厚(mm)
1.2(ドア)、1.2(ボデー)
ハンドル
KR-60-1(ラッチ錠)
基板寸法(縦×横)(mm)
250×100
ドア
片扉
取付基板
木製基板 15mm/方眼目盛付