盤用キャビネット FXT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個有効深さ(mm)100(ドア下)、75(ハンドル)基板寸法(縦×横)(mm)320×520クリーム(マンセル2.5Y9/1)注文コード23632762品番FXT4060-12K
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板
軽くて強い「新構造」ボデー板厚1.2mm、全溶接構造により、軽さと剛性を両立しました。

外寸法(縦×横×深さ)(mm)400×600×120有効深さ(mm)100(ドア下)、75(ハンドル)クリーム(マンセル2.5Y9/1)質量(kg)11.3基板寸法(縦×横)(mm)320×520材質鉄板形状屋内用 露出形タイプ額縁構造保護構造IP2XD板厚(mm)1.6(ドア)、1.2(ボデー)ハンドルKH-80T(平面ハンドル)ドア片扉取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする