‐ アトムウレタン アトミクス 23640418

アトムウレタン

(6件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1缶(4L)
内容量1缶(4L)注文コード23640418品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

特殊変性ポリウレタン樹脂を主成分とした屋内の木部・床用の最高級ワニスです。
美しい仕上がりと耐摩耗性に優れ、広範な分野で優れた性能を発揮します。
また、非常に厳しい条件が要求される体育館の床に長年の実績を持ち、その優秀性で好評を得ています。

用途
体育館の床・住宅の廊下・階段・ダイニングキッチン・脱衣室の板の間・柱その他屋内木部
クリヤー使用場所屋内主成分特殊変性ポリウレタン樹脂塗布面積(m2/缶)13~32/3回主な用途木床危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L油性 or 水性油性特性耐摩耗危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※セラミックの上やセラミック仕上げ、UV加工のフローリングには付着しない事があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23640418
2023-05-02
用途: 室内の床
卸売・小売業

値段的には安いと思うので、もう3回目の購入です。DIYなので床をきちんと清掃してからニスを塗っているわけではありませんので、ところどころ剥がれてしまった場所もあるけれど懲りずに厚塗りしています。匂いが結構きついので、天候を把握して作業します。

対象商品 : 23640418
2022-08-03
用途: 木工製品の仕上げ

1液タイプで使いやすく艶ありで価格もかなりリーズナブルなので又購入したいと思います。

対象商品 : 23640418
2022-04-06
用途: 床と木製テーブル等の艶出し
卸売・小売業

2階立ての自宅の床を2度塗りしたが、3月は思ったより気温が低くて乾燥に時間がかかり、2缶使った。床はピカピカになって気持ちがいいが、匂いがけっこうキツく、花粉と寒さの時期だったので次回は、施工日を考えたい。(今回は事情によりこの時期を外せなかったので) このニスは安くてもそれなりに良いと思う。

対象商品 : 23640436
2021-10-13
用途: 防腐処理
松葉バーベキュー

他の店に比べて値段も安く、助かります。また、次回も購入します。

2020-09-23
用途: フローリング床の塗装
不動産業

普通の状態では想像以上に硬めで伸びが良くないのでうすめ液で少し伸ばして塗りました。

対象商品 : 23640418
2020-02-17
用途: 築40年以上の家の2階フローリング床のリホーム
エムスタジオ有限会社その他業種

しょうがないけど、やっぱり臭いがきつい、あとはまあまあ、予想通り。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする