MY1H25TN-700Z-XB11 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25TN SMC 23647129

※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25TN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード23647129品番MY1H25TN-700Z-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥150,000
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)700配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(TN) NPT

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23647129MY1H25TN-700Z-XB1112623461MY1H25TN-700ZMY1H25TN-700Z-XB11 MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMC 12623461MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC1個
149,800
税込164,780
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする