スリーナイン島野
ステン 40ミリHハカマ HL 小判穴明 6x2000
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
23669415
品番
3103
参考基準価格(税別)
¥30,250
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ハカマからの錠前の飛び出しを最小に抑えたYDロックタイプ!
ピッキングされにくいディンプルキー採用!
上がり止め機能付き。引戸の持ち上げ防止になります。
付属品
キー2本
長さ(mm)
2000
種類
6×40mmH
仕上
HL
シリンダー径(Φmm)
18.5
適合レール
ステン1号直立上下レール、ステン2号直立上下レール