3232 ステン 55ミリHハカマ HL 左前片穴 8x1500 スリーナイン島野 23669783

ステン 55ミリHハカマ HL 左前片穴 8x1500

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
23669783
品番
3232
参考基準価格(税別)¥23,925販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
適合
8mm用
長さ(mm)
1500
種類
左前片穴明
仕上
HL

地域運賃

地域単位配送費
茨城県数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする