スリーナイン島野
ステン 8ミリ3線堀込下レール HL 4000
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
23670736
品番
3910
参考基準価格(税別)
¥36,850
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
長さ(mm)
4000
仕上
HL
適合車
平車
適合厚さ(mm)
8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません