※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)オートスイッチ品番M9BW注文コード23670857品番MGPM20-125-HN-M9BWL
参考基準価格(税別)¥34,710販売価格(税込)¥35,178販売価格(税別)
この商品は使用圧力範囲・オートスイッチ品番など201種類から選べます他の種類を見る ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。