曜日別特売
4722 ビニール 透明破損止 6x2000 スリーナイン島野 23671883

ビニール 透明破損止 6x2000

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本注文コード23671883品番4722
参考基準価格(税別)¥725販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

硬質タイプ。

半透明寸法L(mm)2000寸法H(mm)10寸法A(mm)5.5寸法W(mm)6.5適合厚さ(mm)6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,100/税込4,510
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする