曜日別特売
4733 ビニール 透明破損止 7x2000 スリーナイン島野 23671892

ビニール 透明破損止 7x2000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本注文コード23671892品番4733
参考基準価格(税別)¥775販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

硬質タイプ。

半透明寸法L(mm)2000寸法H(mm)10寸法A(mm)6寸法W(mm)7適合厚さ(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする