スリーナイン島野
ステン 破損止 HL 5x3000
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
23672328
品番
5011
参考基準価格(税別)
¥3,163
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
3000
寸法H(mm)
9.5
寸法T(mm)
0.6
寸法W(mm)
6.5
仕上
HL
適合厚さ(mm)
5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません