曜日別特売
5012 ステン 5-2深型破損止 HL 35x2000 スリーナイン島野 23672337

ステン 5-2深型破損止 HL 35x2000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本注文コード23672337品番5012
参考基準価格(税別)¥6,875販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
寸法L(mm)2000寸法H(mm)35寸法T(mm)0.6寸法W(mm)5.2仕上HL適合厚さ(mm)5-2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする