曜日別特売
5015 ステン 破損止 #800 5x2000 スリーナイン島野 23672355

ステン 破損止 #800 5x2000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本注文コード23672355品番5015
参考基準価格(税別)¥6,463販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
寸法L(mm)2000寸法H(mm)9.5寸法T(mm)0.6寸法W(mm)6.5仕上#800適合厚さ(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする