曜日別特売
5018 ステン 破損止 HL 7x2000 スリーナイン島野 23672382

ステン 破損止 HL 7x2000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード23672382品番5018
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
寸法L(mm)2000寸法H(mm)10.6寸法T(mm)0.6寸法W(mm)7.3仕上HL適合厚さ(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする