スリーナイン島野
ステン 破損止 HL 5x30x2000
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
9日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
23672538
品番
5080
参考基準価格(税別)
¥5,775
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
30
寸法T(mm)
0.8
寸法W(mm)
6.2
仕上
HL
適合厚さ(mm)
5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300