曜日別特売
5090 ステン 破損止 穴無 HL 5x35x2000 スリーナイン島野 23672547

5090 ステン 破損止 穴無 HL 5x35x2000 スリーナイン島野 23672547
5090 ステン 破損止 穴無 HL 5x35x2000 スリーナイン島野 23672547

ステン 破損止 穴無 HL 5x35x2000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本注文コード23672547品番5090
参考基準価格(税別)¥6,325販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
寸法L(mm)2000寸法H(mm)35寸法T(mm)0.8寸法W(mm)6.2仕上HL適合厚さ(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする