曜日別特売
5096 ステン 深型破損止 HL 5x40x2000 スリーナイン島野 23672565

ステン 深型破損止 HL 5x40x2000

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1本注文コード23672565品番5096
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法L(mm)2000寸法H(mm)40寸法T(mm)0.8寸法W(mm)6.2仕上HL適合厚さ(mm)5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,100/税込4,510
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする