スリーナイン島野
ステン 深型破損止 HL 5x50x2000
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
23672574
品番
5098
参考基準価格(税別)
¥10,175
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
50
寸法T(mm)
0.8
寸法W(mm)
6.2
仕上
HL
適合厚さ(mm)
5