5253 アルミ 30ミリチャンネル BR 1820 スリーナイン島野 23672888

アルミ 30ミリチャンネル BR 1820

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本注文コード23672888品番5253
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法L(mm)1820寸法H(mm)15寸法T(mm)1.5寸法W(mm)30.2仕上ブロンズ適合厚さ(mm)30

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,100/税込4,510
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする