スリーナイン島野
ステン 両戸引手破損止 HL 8x3000
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
23673563
品番
5849
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
両側に引手がついた、カウンター専用の戸引手破損止です。
寸法L(mm)
3000
寸法H(mm)
25
寸法A(mm)
25
寸法W(mm)
8.5
仕上
HL
適合厚さ(mm)
8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません