曜日別特売
5861 ステン 奥戸引手破損止 HL 8x3000 スリーナイン島野 23673606

ステン 奥戸引手破損止 HL 8x3000

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本注文コード23673606品番5861
参考基準価格(税別)¥23,513販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

引手長さが長いので、扉を全開にした際に引手が隠れないのでとっても使い易いです。

種類奥戸引手寸法L(mm)3000寸法H(mm)25寸法A(mm)25寸法W(mm)8.5仕上HL適合厚さ(mm)8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,800/税込4,180
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする