曜日別特売
9799 フラットホルダー Cr 20ミリ スリーナイン島野 23677045

フラットホルダー Cr 20ミリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード23677045品番9799
参考基準価格(税別)¥1,925販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
付属品ステン皿タッピングねじ3.5×30材質本体・ソケット:アルミ、化粧ボールト:真鍮、六角レンチ:鉄長さ(mm)20仕上クローム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする