スリーナイン島野
フラットホルダー Cr 30ミリ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23677054
品番
9800
参考基準価格(税別)
¥2,008
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
付属品
ステン皿タッピングねじ3.5×30
材質
本体・ソケット:アルミ、化粧ボールト:真鍮、六角レンチ:鉄
長さ(mm)
30
仕上
クローム