曜日別特売
71138 ステン 横吊蝶番(側板)HG扉5・6 枠8x50 スリーナイン島野 23682225

ステン 横吊蝶番(側板)HG扉5・6 枠8x50

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード23682225品番71138
参考基準価格(税別)¥5,363販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

総硝子ケースにご使用いただけます。
穴明などの硝子加工は一切不要です。
側板硝子用 硝子厚8mm用。
シリコン等の接着剤でしっかり固定してください。

寸法(mm)5×50耐荷重(kg)5(2個)仕上HG(#600)適合ガラス厚(mm)5、6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする