曜日別特売
71140 ステン 横吊蝶番(270度開き)#400 5・6x40 スリーナイン島野 23682243

ステン 横吊蝶番(270度開き)#400 5・6x40

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード23682243品番71140
参考基準価格(税別)¥4,125販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

扉を開いた状態での展示に向いています。
物の出し入れが楽に行えます。
穴明などの硝子加工は一切不要です。
木製側板用 最大板厚20mm。

材質SUS430、(厚口蝶番部)SUS304/HL寸法(mm)5×40耐荷重(kg)5(2個)仕上#400適合ガラス厚(mm)5、6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする