商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)40使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0オートスイッチ品番M9BWV注文コード23682452品番MGPM20-40-M9BWVZ
この商品はストローク・使用圧力範囲・オートスイッチ品番など193種類から選べます他の種類を見る ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。