スリーナイン島野
アルミ ポイント引手 625x55
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
23683047
品番
71357
参考基準価格(税別)
¥688
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
表に出る断面にも美しいバフ研磨を施しております。
付属品
スポンジパッキン
種類
625
寸法L(mm)
55
寸法H(mm)
25
寸法W(mm)
6.5
仕上
バフシルバー
適合厚さ(mm)
6