曜日別特売
76212 2720-22面打引出錠 Cr 同鍵203 スリーナイン島野 23684614

2720-22面打引出錠 Cr 同鍵203

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード23684614品番76212
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵203番仕上クロームシリンダー径(Φmm)15.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする