スリーナイン島野
2720-30面打引出錠 Cr 同鍵208
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
23684815
品番
76234
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
付属品
キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)
材質
亜鉛ダイカスト
タイプ
同鍵208番
仕上
クローム
シリンダー径(Φmm)
15.7