スリーナイン島野
5000-30面打ロッカー錠 Cr MK付500種
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
23684964
品番
76480
参考基準価格(税別)
¥4,125
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
2820番とシリンダーロッカー錠と同寸法。
付属品
キー(2本)(真鍮/ニッケル)、受座、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)
タイプ
鍵違MK付500種
仕上
クローム
シリンダー径(Φmm)
18.2
取付扉厚(mm)
26~30