スリーナイン島野
3550P錠 木製 Cr 同鍵201
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23685192
品番
76806
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
付属品
キー2本、受座、リング
材質
亜鉛ダイカスト
タイプ
同鍵P201番
仕上
クローム
シリンダー径(Φmm)
18.2
取付厚(mm)
31
注意
※取り付けの際に接着剤等は絶対に使用しないでください。使用されると、錠前機能の誤作動につながる恐れがあります。
※ビスは付属していません。