Axel
100Φアングルサンダー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
23699892
品番
HDS-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ハイパワーなので作業性抜群です。続作業に最適なレバーストップ付です。ヘッド部に3個のベアリング。頑強さ抜群です。
回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
外径(Φmm)
42
仕様
チャッキング:穴径16
全長(mm)
190
質量(g)
1500
空気圧力(MPa)
0.4~0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.5
排気口
後方