MGPM25-125-HL-M9BL ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-12~) SMC 23702944

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-12~)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ品番M9B注文コード23702944品番MGPM25-125-HL-M9BL
参考基準価格(税別)¥37,400販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)125作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)使用流体空気リード線(m)3給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受オートスイッチ個数2オートスイッチ品番M9B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする