曜日別特売
5K304SF SUS304 JIS 5K ネジ込みフランジ MIEテクノ 23706488

SUS304 JIS 5K ネジ込みフランジ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード23706488品番5K304SF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
呼び径(A)50呼び径(B)2外径(mm)130ボルト穴径(Φmm)15材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類ねじ込み継手呼び径(mm)50外径D(Φmm)130ねじの種類Rc外径(Φmm)130寸法D(Φmm)130ボルト穴数4ボルト穴径h(Φmm)15中心円C(Φmm)105フランジ厚(mm)14ねじの呼びRc2呼び圧力5K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23706427
2022-04-02
用途: 試験機の配管に使用
サービス業

手配する際に、仕様がわかりやすく、納期も早かったので
今後も、配管材料については手配をお願いしたいと
感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする