曜日別特売
5K304SF SUS304 JIS 5K ネジ込みフランジ MIEテクノ 23706497

SUS304 JIS 5K ネジ込みフランジ

(1件のレビュー)
取扱い終了
呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
内容量1個注文コード23706497品番5K304SF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2外径(mm)155ボルト穴径(Φmm)15材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類ねじ込み継手外径D(Φmm)155ねじの種類Rc外径(Φmm)155寸法D(Φmm)155ボルト穴数4ボルト穴径h(Φmm)15中心円C(Φmm)130フランジ厚(mm)14ねじの呼びRc2-1/2呼び圧力5K

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
237064975K304SF35171692JIS5K-65A5K304SF ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ MIEテクノ 35171692ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジMIEテクノ1枚
4,198
欠品中
税込4,618
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23706427
2022-04-02
用途: 試験機の配管に使用
サービス業

手配する際に、仕様がわかりやすく、納期も早かったので
今後も、配管材料については手配をお願いしたいと
感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする