曜日別特売

透明ACドレン 45°エルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径40
内容量1個注文コード23709954品番45L-S
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
呼び径40材質ABS形状45°エルボ透明全長L(mm)48有効長Z(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする