透明ACドレン 異径チーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径40X20
内容量1個注文コード23710374品番RT-S
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
呼び径40X20形状異径チーズ全長L1(mm)49全長L3(mm)57全長L2(mm)49有効長Z1(mm)23有効長Z2(mm)23有効長Z3(mm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする