セキスイ
透明ACドレン ソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径
25
20
25
30
40
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23710505
品番
S-S
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
呼び径
25
材質
硬質塩ビ
形状
ソケット
色
透明
全長L(mm)
49
有効長Z(mm)
11
商品豆知識
配管工事を支える補助部材