曜日別特売
HE-DVS HE-DVS HTDV継手 バルブソケット セキスイ 23711887

HE-DVS HTDV継手 バルブソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)67
呼び径(A)50
内容量1個注文コード23711887品番HE-DVS
参考基準価格(税別)¥376販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。
エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。

呼び径(mm)50ねじの呼びR2材質耐熱性硬質塩ビ管形状バルブソケットタイプHTDV寸法L(mm)70寸法d(mm)51呼び径(B)2寸法D(mm)67寸法B(mm)67寸法l(mm)30使用流体高温排水呼び径(A)50最高使用温度(流体温度)℃90
注意
※接続時には必ずHT専用接着剤No.100SまたはNo.100Sグリーンをご使用ください。
※水道用などの接着剤は使用を禁止します。
※管と継手に接着剤を塗布した後は、一気に管を奥まで差込み十分保持してください。絶対に叩き込みはしないでください。
※最高使用温度は90℃です。
※厨房機器の一つである”スチームコンベクションオーブン”に使用される洗浄剤には、HT管・継手に悪影響(亀裂の発生、漏水など)を与える成分が含まれているものがありますので、スチームコンベクションオーブンからの排水が流れる部位には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする