HI 10K TSフランジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)200
呼び径(B)8
内容量1個注文コード23712054品番HI10KTS-F
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途直管をフランジ接続する場合に用います。呼び径(A)200呼び径(B)8外径(mm)330ボルト穴径(Φmm)23ボルト穴数12形状フランジ厚さ(mm)28全長(mm)166内径(Φmm)196外径(Φmm)330フランジタイプ差込式(TSフランジ)寸法D1(mm)-寸法l(mm)155寸法Z(mm)11内径d(Φmm)196厚さT(mm)28寸法d1(mm)217.5ボルト穴中心径(C)(Φmm)290外径D2(Φmm)330ボルト穴径h(Φmm)23テーパ 1/T1/50呼び圧力10K
注意
※JIS規格外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする