エスロコート LX-ISL 絶縁給水栓エルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個呼び径(A)-注文コード23712964品番LX-ISL
参考基準価格(税別)¥2,190販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

異種金属との接触腐食を防止します。
器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。
ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。

寸法A(mm)35寸法B(mm)32寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法D1(mm)27寸法D2(mm)35.8寸法T(mm)2.5以上形状エルボ呼び径(A)-呼び径(B)-呼び径(mm)15規格-材質(継手)-材質(インナースリーブ)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする