※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(2軸) MY2HTシリーズ MY2HT40G-100LL6
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
(L) 低荷重用ショックアブソーバ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23720857
品番
MY2HT40G-100LL6-M9BWL-XB20
参考基準価格(税別)
¥214,500
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
CADデータダウンロード