曜日別特売
MGPM32-100-HN-Z73L5 ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-100~) SMC 23727496

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-100~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)オートスイッチ品番Z73注文コード23727496品番MGPM32-100-HN-Z73L5
参考基準価格(税別)¥56,430販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)使用流体空気リード線(m)3給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受オートスイッチ個数5オートスイッチ品番Z73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする