曜日別特売
S2153 セーフティースニーカー S2153 自重堂 23731155

 

S2153 セーフティースニーカー S2153 自重堂 23731155
S2153 セーフティースニーカー S2153 自重堂 23731155
S2153 セーフティースニーカー S2153 自重堂 23731155
S2153 セーフティースニーカー S2153 自重堂 23731155
S2153 セーフティースニーカー S2153 自重堂 23731155
S2153 セーフティースニーカー S2153 自重堂 23731155

セーフティースニーカー S2153

(3件のレビュー)
返品不可
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード23731155品番S2153
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
サイズ(cm)25甲被タイプ紐タイプブラック靴タイプスニーカー形状ミドルカット材質(アッパー)合成皮革材質(先芯)樹脂規格JSAA B種材質(ソール)EVA、合成ゴム(耐油ラバー)標準質量(g/片足)370(26.0)足幅3E色番044RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23730963
2019-08-29
用途: 仕事の作業靴
自動車・二輪車・自転車関連業

別段悪いところは有りません。
作業外の時でも、違和感がないので、気に入っています。

対象商品 : 23730997
2018-06-01
用途: バイク用
自動車・二輪車・自転車関連業

ライディングシューズが高いのでこの靴を購入しました。価格の割りに質感が良く満足です。

対象商品 : 23731198
2017-11-25
用途: バイクで通勤するときに使用しております
イソテック製造業

横にチャックが付いていればなおいいです。でも履きやすい方だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする