曜日別特売
S2161 セーフティースニーカー S2161 自重堂 23731374

S2161 セーフティースニーカー S2161 自重堂 23731374
S2161 セーフティースニーカー S2161 自重堂 23731374

セーフティースニーカー S2161

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード23731374品番S2161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
サイズ(cm)24.5足幅3Eホワイト機能耐滑形状ローカット規格JSAA A種材質(アッパー)合成皮革+メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム(耐油ラバー)標準質量(g/片足)400(26.0cm)材質(先芯)スチール色番037RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23731557
2019-02-05
用途: トラック荷物運搬作業
ミシマ運輸株式会社

デザインはシンプルで誰でも好まれ良いです。軽いので作業もしやすいです。まだ雨の日には使用していないのでわかりませんが雨の日にも安心して履ければなおいいと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする