MY1B10G-340SH-M9NVL メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-340SH SMC 23731576

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-340SH

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個注文コード23731576品番MY1B10G-340SH-M9NVL
参考基準価格(税別)¥41,360販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)340配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする