MY1B10G-500AH メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-500AH SMC 23732005

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-500AH

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個注文コード23732005品番MY1B10G-500AH
参考基準価格(税別)¥37,620販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)500配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする