※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16-450
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
(-X168) ヘリサートねじ仕様
注文コード
23735645
品番
MY1B16-450-X168
参考基準価格(税別)
¥40,590
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ種類・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
仕様
(-X168) ヘリサートねじ仕様
ストローク(mm)
450
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
CADデータダウンロード