曜日別特売
MY1B16G-700A-XC67 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16G-700A SMC 23737867

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B16G-700A

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個注文コード23737867品番MY1B16G-700A-XC67
参考基準価格(税別)¥53,410販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動仕様(-XC67) ダストシールバンドNBRゴムライニング仕様ストローク(mm)700配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする