DNP-125Z-S 斜ニッパ(穴無) バネ付 スリーピークス 23738505

DNP-125Z-S 斜ニッパ(穴無) バネ付 スリーピークス 23738505
DNP-125Z-S 斜ニッパ(穴無) バネ付 スリーピークス 23738505
DNP-125Z-S 斜ニッパ(穴無) バネ付 スリーピークス 23738505
DNP-125Z-S 斜ニッパ(穴無) バネ付 スリーピークス 23738505

斜ニッパ(穴無) バネ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)133
内容量1個注文コード23738505品番DNP-125Z-S
参考基準価格(税別)¥4,190販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
呼び寸法(mm)125全長(mm)133質量(g)105寸法A(mm)133寸法F(mm)23寸法D(mm)14寸法E(mm)15寸法B(mm)52寸法C(mm)93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする